ベーキング モダンミニトレーココット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16766770
品番
56715
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

和洋が融合したデザインは、スイーツのおいしさをさらに引き立てます。

仕様
【オーブン】可
材質
アイボリー紙 剥離性樹脂ラミ
寸法(mm)
底49×49×20H
容量
55cc
特性
耐油・耐熱・剥離性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする