曜日別特売
58967 ニットシャツMC2711白(男女兼用・七分袖)L cotta 16779379

ニットシャツMC2711白(男女兼用・七分袖)L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16779379品番58967
参考基準価格(税別)¥12,755販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

透け防止・吸汗速乾素材
男女兼用
七分袖

材質ダルファインスムース ポリエステル100%肩幅(cm)43袖丈(cm)45着丈(cm)68バスト(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする