cotta
ドルチェ シリコン マフィン型 6ヶ取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16779790
品番
59486
参考基準価格(税別)
¥2,699
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃)
寸法(mm)
175×265×30
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
仕上がり寸法(mm)
70径×60径×H29