cotta
スプーンチョコレートモルド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16781305
品番
60589
参考基準価格(税別)
¥6,211
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
42×40×H145
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
25×100