曜日別特売
62644 RP-7-1H 黒本体 62617 cotta 16784778

RP-7-1H 黒本体 62617

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16784778
品番
62644
参考基準価格(税別)¥1,085販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本体のみ、フタは別売です。

材質
PPF
寸法(mm)
150×305×34
容量
本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする