cotta
7分袖コックジャケット 6-575 (グレー) (男女兼用) S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16790631
品番
67800
参考基準価格(税別)
¥6,425
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
気軽に着られて特別感を味わえる、淡いカラーの涼感生地。
前合わせは、右前・左前どちらでも着用可能です。
材質
コードレーン ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67