cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの クッキングシート
FTN2020-B クッキングペーパー(シート)ニュース 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16799356
品番
73949
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両面シリコン加工の業務用クッキングシート。ラッピングにも最適です。
用途
クッキング、ベーキング(レンジ、オーブン、スチームなど)、ラッピング、敷き紙
仕様
【オーブン】可
材質
両面シリコン加工耐油紙
寸法(mm)
396×595
特性
耐油、耐熱、剥離性