cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スライサー・削り/おろし/ジューサー
cottaの チーズおろし・スライサー
マイクロプレイン プレミアムシリーズ スパイス#46016
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16803416
品番
78458
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アーモンド・ナツメグなどナッツ類やシナモンスティックなど細かなパウダー状に仕上げるのに最適です。
材質
卸刃:ステンレス 柄:シリコン
寸法(mm)
220×28×H32、ブレード:125×13
食器洗浄機
可