cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
cottaの ヘラ・スパチュラ
TC ウィズ シリコンゴムヘラ(大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16809601
品番
88123
参考基準価格(税別)
¥2,079
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質
シリコンゴム 芯棒:ステンレス
寸法(mm)
約57×264
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
204
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
注意
※揚げ物など油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口にご注意下さい。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
※電子レンジ使用不可。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上問題ありません。
※ご使用後は液体洗剤とスポンジで洗浄後、よく乾燥させてから保管してください。