BRANOPAC社製 ベーキングペーパー M-214

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(300枚) 注文コード16815255 品番92107
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

世界32ヶ国で愛用されているBRANOPAC社製のシリコンペーパーです。
40〜220度で長時間使用しても、表面の収縮・食品の焦げ付きがありません。
焼成用だけでなく、ショーケースの敷き紙や、ラッピング等の演出用としても使えます。
両面シリコン加工されているので、1枚で数回の連続使用が可能になり、ランニングコストが安くなります。
熱伝導が良く焼き時間を短縮できるので、サクサク感が出ます。
無味・無臭で人体に影響はありません。
使用後は一般ごみとして処理できます。
従来のM-114がリニューアルし、両面仕様になりました。
裏表を気にせず使えます。

材質ペルガメント紙 寸法(mm)350×500 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする