93937 GLAD プレスンシール cotta 16819401

93937 GLAD プレスンシール cotta 16819401
93937 GLAD プレスンシール cotta 16819401

GLAD プレスンシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16819401品番93937
参考基準価格(税別)¥2,199販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来のプラスチックラップよりも密閉性が高い食品包装用ラップフィルムです。
2枚のシートを押し付けるとピタッと張り付き、お肉などの冷凍やけを防ぎます。
粘着面をくっ付けることにより真空状態にできる優れもの。
粘着力があるため、通常のラップよりも密閉度が高いため、シーラーのようにお肉や魚を密封できます。
食材を新鮮に保つことが可能です。
何度も貼り直せて繰り返し使えます。
吸着力に優れているので、外に液体が漏れることもありません
生ゴミやおむつなども包んでしまえば、においを気にすることもありません。

材質ポリエチレン寸法(cm×m)30×21.6耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする