曜日別特売
94628 ふぁるかたぼっくす 丸128×H45 本体 cotta 16821896

94628 ふぁるかたぼっくす 丸128×H45 本体 cotta 16821896
94628 ふぁるかたぼっくす 丸128×H45 本体 cotta 16821896

ふぁるかたぼっくす 丸128×H45 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(25個)
注文コード
16821896
品番
94628
参考基準価格(税別)¥6,025販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。
CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。
商品の長期保存には向きません。

仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(Φ×mm)
直径128×H45
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする