cotta
cottaの 料理道具
cottaの フライパン・グリルパン
cottaの フライパン・炒め鍋
サーモス フライパン 28cm KFC-028
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16823951
品番
94971
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
プラズマ超硬質コートを施した圧倒的な耐久力!
ふっ素コートとフライパンの密着性を高め、抜群の耐久性を実現しています。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)
色
ブラック
質量(g)
900
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
150(取手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×28.5×5.5
食器洗浄機
可
注意
※調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。
※金属製の調理器具は使用しないでください。
※ふっ素樹脂塗装の剥がれの原因になりますので調理は中火以下で行ってください。