サーモス 取っ手のとれるフライパン 9点セット レッド N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16832265 品番97597
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。
より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。
耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現!
テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。
IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。
取扱説明書をご確認ください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工 質量(kg)4.1 レッド 規格9点セット レンジ不可 耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150 食器洗浄機
注意
※取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする