曜日別特売
97600 サーモス 取っ手のとれるフライパン 5点セット ブラック N cotta 16832299

97600 サーモス 取っ手のとれるフライパン 5点セット ブラック N cotta 16832299
97600 サーモス 取っ手のとれるフライパン 5点セット ブラック N cotta 16832299

サーモス 取っ手のとれるフライパン 5点セット ブラック N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16832299品番97600
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!シンプルで使いやすい5点セットです。
より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。
耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現!
IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。
取扱説明書をご確認ください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工質量(kg)2.5ブラック規格5点セットレンジ不可耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150食器洗浄機
注意
※取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする