SELECT100 シリコーントング 24cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16833008 品番97777
参考基準価格(税別)¥2,387 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内側の突起で、大きな食材からパスタ1本など細かい食材までしっかりつかめます。
コーティングタイプの鍋やフライパンでも安心して使えるシリコーントングです。
U字型のフチ巻きで、洗いやすく衛生的です。ハンドル部までシリコーンを巻いているので、使用中に熱くなりにくい仕様です。
ロック機能付き。

材質本体:シリコーンゴム、18-8ステンレス/ツマミ:ABS樹脂 寸法(mm)250×38×H42 質量(g)132 耐熱温度(℃)200(本体)/90(ツマミ) 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする