曜日別特売
CLG1TN32-50-D ファインロックシリンダ(CLG1T~) SMC 16833451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ(CLG1T~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード16833451品番CLG1TN32-50-D
参考基準価格(税別)¥36,360販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックタイプ(N) 無給油/ラバークッションポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする