ToMay dolce IH対応マルチパン22cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16834119 品番97946
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

焼く、煮る、茹でる、炒める、揚げる、蒸す、湯切りができる、1台7役の優れもの。
付属のざるで効率よく調理ができ、料理のレパートリーも広がります。
通常より短めに設計されたショートハンドルを採用。調理中や卓上でも邪魔になりにくく、洗い物もラクラク。
茹でる、揚げる、蒸す、湯切りに対応のステンレス製持ち手付ざるが便利。
マルチパンとざるは、重ねてコンパクトに収納できます。
マルチパン両側には液だれしにくい注ぎ口付で便利です。
容量目安は、22cmが目玉焼き3個です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗/焼付塗装/天然木/強化ガラス 寸法(mm)マルチパン/約375×240×110、手付ざる/約375×235×105 レンジ不可 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする