世界32ヶ国で愛用されているBRANOPAC社製のシリコンペーパーです。 220℃で長時間使用しても、表面の収縮・食品の焦げ付きがありません。 焼成用だけでなく、ショーケースの敷き紙や、ラッピング等の演出用としても使えます。 両面シリコン加工されているので、1枚で数回の連続使用が可能になり、ランニングコストが安くなります。 熱伝導が良く焼き時間を短縮できるので、サクサク感が出ます。 無味・無臭で人体に影響はありません。 使用後は一般ごみとして処理できます。