かもしか道具店 陶のフライパンふつう 茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16835921 品番98277
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルなお皿ですが、原料に耐熱性に優れたペタライトを混ぜているので、直火・オーブン・電子レンジにかけることが可能。
調理した後そのまま食卓に出せるので、熱々の料理を楽しめます。薄型なので魚焼きグリルでも調理可能です。
熱い状態でも持ちやすいよう、左右に張り出したリムがポイント。
朝食やメイン料理を盛るのにちょうどいい8寸サイズ。
1点1点手作りの製品ですので、形状、色、質感等に若干のばらつきがございます。
ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質耐熱陶器 寸法(mm)265×235×H30 質量(g)約640 レンジ 食器洗浄機
注意
※陶器の特性により、火にかけることで外側の底は焼け、黒っぽく変色し、買った時と使用後のイメージは変化します。
※底がぬれたまま火にかけると破損の原因になりますので、水気をよく拭き取ってから火にかけてください。
※熱い状態で本品を急激に冷やしたり、タイルやステンレス台などの冷たい場所に直接置かないでください。
※空焚きはお避けください。
※揚げ物料理には使用しないでください。
※加熱した本品をテーブルなどに直接置きますと傷つけたり、変形させる恐れがありますので、鍋敷きを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする