cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スライサー・削り/おろし/ジューサー
cottaの チーズおろし・スライサー
チーズスライサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16837899
品番
98563
参考基準価格(税別)
¥759
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ブロックチーズを削ったり、薄くスライスできるチーズスライサーです。
仕様
【オーブン】不可
材質
430ステンレス
寸法(cm)
23.5×10.5×8.1
レンジ
不可
食器洗浄機
不可