cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
cottaの トング・サーバー
ナイロントング KT-T002 BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16838285
品番
98628
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、ナイロントングです。
食材が掴みやすく高い耐熱性で安心して調理に使用できます。先端が床に触れない突起付き。
収納に便利な開閉ストッパー付き。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:ナイロン/プレート(金属部分):ステンレス
寸法(mm)
49×40×H215
色
ブラック
質量(g)
50
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。