b2cチーク トングオーバル S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16846466 品番99804
参考基準価格(税別)¥1,818 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルなデザインのチーク製のトングです。
サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。
天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。
シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。
定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。
チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。
洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。
使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。
熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。

仕様【オーブン】不可 材質チーク 寸法(mm)35×182×H28 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※天然素材を使用しているため、色や木目の柄に個体差があります。
※電子レンジやオーブン、食洗機のご使用はお避けください。
※熱い料理にお使いいただいた場合、変形、割れ、ひびが入る原因となり、木の香りが強く出る場合があります。
※つけ置き洗いは避けてください。
※直射日光の当たらないところで保管をしてください。
※タワシなど固いもので洗うと傷の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする