曜日別特売
FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026

 

FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026
FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026
FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026
FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026
FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026
FM302516-105 ブリーズローズ MAGIQ(東京堂) 16889026

ブリーズローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード16889026品番FM302516-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステルライトブルータイプローズ ばらエコマーク認定認定長さL×幅W(cm)66×20花径(cm)7~9エコマーク認定番号22 104 003
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
全国数量144以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
沖縄地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする