※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの ドリル
プロトティップの 超硬ドリル
プロトティップの 超硬その他ドリル
スレッドミルドリル(非鉄金属対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896498
品番
H5075011-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
スレッドミルドリルです。
用途
非鉄金属に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-4625
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
74
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
刃長(mm)
13.75
表面処理
THC
首下長(mm)
34
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
6.42
RoHS指令(10物質対応)
対応