※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの ドリル
プロトティップの 超硬ドリル
プロトティップの 超硬その他ドリル
スレッドミルドリル(鋳鉄対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896507
品番
H5075018-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スレッドミルドリルです。
用途
鋳鉄に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-7785
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
刃長(mm)
18
表面処理
TAX
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
8.08
RoHS指令(10物質対応)
対応