※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレッドミルドリル(鋳鉄対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16896516 品番 H5075018-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

スレッドミルドリルです。

用途
鋳鉄に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番228-4553 材質超硬 刃数3 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 刃長(mm)11 表面処理TAX 首下長(mm)26 シャンク径(mm)8 刃径(mm)4.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする