※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレッドミルドリル(鋳鉄対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16896525 品番 H5075018-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

スレッドミルドリルです。

用途
鋳鉄に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番227-8298 材質超硬 刃数3 全長(mm)74 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 刃長(mm)13.75 表面処理TAX 首下長(mm)34 シャンク径(mm)10 刃径(mm)6.42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする