※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの ドリル
プロトティップの 超硬ドリル
プロトティップの 超硬その他ドリル
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
10
刃長(mm)
18.75
注文コード
16904478
品番
TC610-M12X1.5-W0-WJ30RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
トラスコ品番
826-0814
材質
超硬
刃数
5
全長(mm)
72
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
MF12×1.5
刃長(mm)
18.75
首下長(mm)
32
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応