曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-6~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はクッション・ストロークなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
ラバークッション
ストローク(mm)
655
注文コード
16908787
品番
CM2B40-655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,200

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
655
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
基本形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16908787CM2B40-65549298892CM2B40-655ZCM2B40-655Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298892CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする