- ヘルメット K-3 WHITE ZOO ロッシレプリカ AGV 16924154

- ヘルメット K-3 WHITE ZOO ロッシレプリカ AGV 16924154 - ヘルメット K-3 WHITE ZOO ロッシレプリカ AGV 16924154 - ヘルメット K-3 WHITE ZOO ロッシレプリカ AGV 16924154 - ヘルメット K-3 WHITE ZOO ロッシレプリカ AGV 16924154

ヘルメット K-3 WHITE ZOO ロッシレプリカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16924154 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2005年MotoGP、第13戦マレーシアGPで5連覇を決めたロッシは、最終戦スペイン、バレンシアサーキットでタイトル確定を記念してこのヘルメットでレースに挑んだ。動物好きのロッシならではのユニークなグラフィック。
●軽量・高剛性
シェルは軽く強固なHIRTH(high resistant thermoplastic)ABSレジン製。
●高機能ファブリック
内装はドライ素材で抗菌性のDri-Lexを使用。
頭頂部本体とチークパッドは取り外しでき、水洗いも可能。
●ベンチレーション
前部3カ所(可動式)、後部2カ所(固定式)のエアコントロール機構で内部の快適性を確保。
チンカーテン
チンカーテンがあご下部からの風の巻き込みを低減
●内装設計
ライナーは日本人のヘッド形状に合わせた設計で快適なかぶり心地を追究。
●シールド
傷の付きにくいハードコート仕様を標準装備。

仕様シェル:HIRTH ABSレジン/あごひも:Dリング ホワイト・ズー サイズL 規格SG規格、JIS2007規格対応 寸法(cm)59〜60 シェルサイズ1サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする