画像準備中

マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M33 全長(mm)180 ピッチ(mm)3.5 注文コード16948359 品番M20563-M33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど141種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-3481 材質HSS-E 全長(mm)180 ピッチ(mm)3.5 呼び寸法M33 下穴径(Φmm)29.5 ねじ長さ(mm)35 精度6HX 表面処理vap シャンク径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする