プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
UNC9/16
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2.1167
注文コード
16949086
品番
M2256305-UNC9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
226-7190
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2.1167
呼び寸法
UNC9/16
下穴径(Φmm)
12.2
山数
12
ねじ長さ(mm)
20
精度
2B
表面処理
TIN
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9