プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
UNF7/8
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
1.8143
注文コード
16949165
品番
M2356305-UNF7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-0390
材質
HSS-E
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
1.8143
呼び寸法
UNF7/8
下穴径(Φmm)
20.4
山数
14
ねじ長さ(mm)
18
精度
2B
表面処理
TIN
シャンク径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
14.5