画像準備中

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M2 全長(mm)45 ピッチ(mm)0.4 注文コード16949838 品番P20360-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど276種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番228-9251 材質HSS-E 全長(mm)45 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)6 精度ISO2/6H 表面処理ノンコート シャンク径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)1.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする