ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16990149
品番
WP-TD-OT120-BL5-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
トラスコ品番
627-0847
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)50×1200
色
青
サイズ
M
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:100×700
バックル
ワッタッチバックり
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
適応ウエスト(cm)
90〜100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。