ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16990167
品番
WP-TD-OT120-BLK-LL-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
トラスコ品番
629-2985
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
色
黒
サイズ
LL
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:100×900
バックル
ワッタッチバックり
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1600
適応ウエスト(cm)
115〜135
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。