標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB40-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16995456
品番
CM2KB40-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,150

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16995456CM2KB40-100J49176943CM2KB40-100JZCM2KB40-100J CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49176943CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CM2KB40-100J 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB40-~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】