CE-451 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 17034228 CE-451 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 17034228 CE-451 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 17034228 CE-451 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 17034228

LED ドームマーカー 24V

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17034228 品番CE-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ

LED色ホワイト レンズ色イエロー イエロー 材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 定格電圧(V)DC24 付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45〜60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30〜+70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17034228
2021-08-18
用途:
マーカーランプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トレクスボデーに使われているLEDサイドマーカーと同じです。
交換や増設で必要な時にオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
17034228
2020-10-20
用途:
トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

新車購入時に付いていた物と同じで耐久性が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17034228
2019-07-08
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

顧客の要望で交換しました。大変満足しています。今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
17034228
2016-11-07
用途:
電球交換
山三石油運輸株式会社 様

トレーラーの電球交換に使っております。一度不良品があったのですが商品交換もスムーズに応じて頂き安心して今後も注文できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする