カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの 車用キーホルダー/キーカバー
キーカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17034903
品番
DZ252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途
キーカバー
色
カーボン調
質量(g)
13
タイプ
トヨタC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×43×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はリモコンキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません
※本製品に防水機能はありません
※リモコンキーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなたかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は、本製品からリモコンキーを取外し、車の取扱説明書に従って操作してください。