TA1363 プラグコード&キャップ テイラー(TAYLOR) 17036836

プラグコード&キャップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17036836 品番TA1363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。
電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。
キャップ部は3タイプの角度をご用意、さまざまな車種に取付けが可能です。
また、旧車の劣化したプラグコードのリプレイス用にもお勧めです。
ハーレーに取り付ける際にはコイル側に専用コネクター(品番:THC001)を使用してください。

ブルー 長さ(cm)約50 材質シリコン キャップ90度
注意
※水冷エンジンの車両には取りつけできない場合があります。
※プラグコードが直接コイルから外れない場合、NGKケーブルジョイントが本数分必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17036845
2022-01-10
用途:
バイク用
WELDING YONEDA 様

他のサイトより安く品質も変わりなくとてもいいと思いました。

対象商品:
17036818
2021-08-30
用途:
バイクのプラグコード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いいです。コードがしなやかで取り回ししやすくキャップが小さいのでレイアウトに自由度が少ない車両には特におすすめします。抵抗値は低いですが、抵抗が発生するのはコードとキャップだけではないのでこの部品に交換しただけで体感できるような性能向上は期待しない方がいいと思います。ジョイントが付いていないというレビューがありましたが一般的にプラグコードにジョイントは付属していません。ジョイントの要不要は車両によって異なるので事前に自分自身で確かめないと・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
17036845
2020-04-29
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

DYNATEKのコイルの導入に合わせ、定番のTAYLORのプラグコード&キャップを導入したが効果は体感できるほどではないかな?!

対象商品:
17036793
2017-11-27
用途:
バイクメンテナンス
製造業

在庫の管理をして下さい。
11月末に注文して在庫切れて入荷予定が来年の2月では話になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
17036775
2016-01-13
用途:
プラグコード交換
サービス業

まだ使用していませんと言うか使用出来てません。その理由は、ケーブルをつなぐパワーケーブルが付属ではなく別売りだったために別途パワーケーブルを注文しなくてはいけなかったからです。二度手間になったので非常に残念です。購入する際の商品説明にも別売りと書いてあったらなと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はプラグコードが直接コイルから外れない場合、NGKケーブルジョイントが本数分必要とのことです。
尚、別途必要なケーブルは下記になります。

■ケーブルジョイントプラグコード用
注文コード:09990294
http://www.monotaro.com/g/00192990/

至急担当部署に申し伝え、注意書きを追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする