TY-102 プラグコード テイラー(TAYLOR) 17036897

TY-102 プラグコード テイラー(TAYLOR) 17036897 TY-102 プラグコード テイラー(TAYLOR) 17036897

プラグコード

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17036897 品番TY-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。
電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。

材質シリコン ブルー 長さ(m)1 太さ(Φmm)8
注意
※プラグコードのみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17036854
2022-03-14
用途:
プラグコード交換
運輸・通信業

400ccのバイクのフラグコード交換に使いました。問題なかったです。

対象商品:
17036854
2021-01-04
用途:
バイク整備

7oも購入しましたが、ウチのバイク(30年前のホンダ)は8mmのほうが丁度よかったです。始動性も向上しました。なにより柔らかいので抜き差しにストレスが無くて良いです。プラグ点火確認できていても火花が足りないことがあるので不調を感じたら交換するのが吉です。

対象商品:
17036915
2020-10-20
用途:
プラグコード

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17036854
2020-08-21
用途:
プラグコード製作
城戸 様 (運輸・通信業)

バイク用で売られていましたが太さも8ミリ有ったので車のイグニッションコード・プラグコードに使いました。
問題無く使えてます。

対象商品:
17036872
2019-12-06
用途:
プラグコード交換
製造業

必要分だけの購入でき助かります。
6発中3番4番のみ交換しました。
効果が得られた気がします。

対象商品:
17036897
2019-05-15
用途:
CB400SF Vtec SPEC2 に使用
サービス業

ギリギリでなんとか付きますが、CB400SF NC39の場合、7mmのケーブルの方が良いかと思います。
※ 8mmでもギリギリで入りますが、シリコンオイル等を塗って滑らせない限り入りません。

ちなみに、実際付けて走った感じはとてもいい!! 古いコードが劣化していたので、更に良く感じる。エンジン始動もばっちりです。

対象商品:
17036872
2019-01-26
用途:
とても良い商品でした。
建設業・工事業

配送も迅速で、包装状態も良く、作業性もよく、とても良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17036872
2015-10-20
用途:
プラグコードの交換
運輸・通信業

まだ交換してませんが、新しく交換する点火プラグ(マックスファイア)
との相性が期待されます!変えて良かったとの体感が
味わえれば大満足です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする