C340.25.120 C340ER25コレット ワルター 17042001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C340ER25コレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番803-2838注文コード17042001品番C340.25.120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

DIN6499準拠 ERタップコレットです。

用途
各種切削加工。
切削加工のアクセサリー部品。
トラスコ品番803-2838材質スチールコレットタイプER-GB穴径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする