※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M48
全長(mm)
190
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
17057690
品番
21361-M48X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6859
材質
HSS-E
全長(mm)
190
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M48
下穴径(Φmm)
46.5
ねじ長さ(mm)
28
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
29