曜日別特売
AQDEX3FH0810 アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越) 17065006

アクアドリルEX3フルートハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
シャンク径(mm)9
全長(mm)82
溝長(mm)36
直径(mm)8.1
8.1
8.2
8.3
8.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.2
7.8
7.9
8
8.6
8.7
9
9.2
9.5
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
11
11.1
11.5
12
13
14
15
16
内容量1本注文コード17065006品番AQDEX3FH0810
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。

全長(mm)
82
溝長(mm)
36
シャンク径(mm)
9
直径(mm)
8.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする