ホイールカバー

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード17068178 品番HC5112-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

サイズ(inch)12 用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 メタリックシルバー 穴数4
取扱説明書:
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17068178 HC5112-N 21102305 YP847-A ホイールキャップ ジョイフル ホイールキャップ ジョイフル 1セット(4枚) 5,498 税込6,048 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068178
2024-05-18
用途:
自家用車の鉄チンホイールに
日比野モータース 様 (その他業種)

12インチの鉄ホイールに取り付けるホイールカバーを探していたのですが、まさかモノタロウにあるとは思いませんでした。
値段も手頃でホイール全体をカバーできるので良いと思います。

対象商品:
17068178
2023-07-04
用途:
自車のドレスアップのため
モーターシステム株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

個人的な結果ですので不満とか商品を中傷するものではありません。スバルサンバーディアスのホイールキャップにと購入しましたが、この車の場合ホイール固定用の爪の噛み具合がしっくりこないようで走行中に何度も外れました。4度目の時には1枚紛失してしまい、結局他商品を買いなおしました。商品のバラつきなのか材質なのか?汎用タイプなだけに残念でした。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。一部商用車には適合しない場合がございます。爪の噛み具合がしっくりこない場合は危険ですのでご使用をお控えください。

対象商品:
17068178
2022-04-25
用途:
遠目にはアルミに見えるかも
編集社 様 (サービス業)

ニッサンクリッパートラック2013年U71Tに装着しました。きつすぎず、ゆるすぎずぴったりつきました。装着後の走行でもホイールだけ旅立つ事もありませんでした。合格です。写真と違い光沢がありますがちょっと高級に見えるかもしれません。好みが分かれる所ですね。

対象商品:
17068178
2022-04-11
用途:
中古自動車納車のオプション
ヒロオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラ、バンなどの納車時にご要望があれば装着しています。ほとんどの商品が1年以内で爪が割れて捨てていましたが今の所保っています!!!今後は何とも言えませんが。

対象商品:
17068178
2022-02-24
用途:
中古車納車

これはどのホイールなら合うのでしょうか。
12インチですが、各メーカーの軽トラ、箱バンで試してみました。ダイハツ、ホンダは明らかに緩く、軽く引っ張るだけで外れてしまいます。スズキ、スバルはカチッとはまって一見大丈夫そうでしたが、しばらく走行すると飛んでいきます。危険です。車種・年式によりホイール形状も違うので合うホイールもあるのでしょうが、非常に限られるかと思います。タイラップでホイールに固定して使用するしかなさそうです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17068178
2020-07-02
用途:
営業車のスチールホイール&スタッドレスタイヤに使用。
有限会社二宮鈑金 様

安くて良いです。
縁石へ接触のガリ傷の心配もしなくて良い。
素材が柔らかいので割れる心配も無い。
キズだらけになっても買い替えの抵抗も無い金額。
おすすめです。

対象商品:
17068178
2020-05-11
用途:
ユーザー注文時
有限会社小川石油店 様

ご年配のユーザーの方でしたが、安くてとても喜んでいただけました。

対象商品:
17068178
2019-11-03
用途:
車の飾り

外側の飛び出しが少なく、良いです。バネをきつめにして、シリコーンを少量塗布しはめています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする