ホイールカバー

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード17068214 品番HC3313-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

サイズ(inch)13 用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 メタリックシルバー 穴数4
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17068214 HC3313-N 10289623 WS089-13 ホイルカバー Gneed ホイルカバー Gneed 1セット(4枚) 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068214
2023-12-02
用途:
お客様の依頼
野村鈑金 様

スバルプレオに装着したのですが、ドンピシャでお客様も大満足でした。

対象商品:
17068214
2024-03-30
用途:
中古車販売

中古車の販売時に取り付けしました(純正キャップが高額の為)
写真より 黒味が強い気がします
品質的には、価格相応

対象商品:
17068214
2020-11-07
用途:
車タイヤを替えたついでに
医療・福祉・介護関連業

女性一人でもうまく取り付け出来ました。
車の足回りがカッコよくなりました。

対象商品:
17068214
2022-02-03
用途:
整備
有限会社いそべモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより薄いので割れそうです。
値段なりかなと。
そんなに脱着はしたくないです。

1人が参考にしています
対象商品:
17068214
2019-09-11
用途:
パッソに使用
ジーケーサービス 様

知り合いのパッソのタイヤ交換をする際に、純正キャップが傷ついていたのでこちらに替えました。
明るめの光沢があるシルバーなので若干のチープさはありますが、傷だらけのキャップよりは見栄えがいいです。
本人も喜んでくれたので買って良かったです。

対象商品:
17068214
2020-04-01
用途:
マイカー
サービス業

ホイルが古くなったので変えたかったので
安さに目を引かれて購入。
安いのに全然そうな風に見えない。
とても気に入ってます!

対象商品:
17068214
2019-01-14
用途:
ラパンに使用

スズキ・ラパンの純正のホイールカバーが破損したので購入。
サイズはぴったりでした。
写真では判りませんが、シルバー塗装の表面に透明層があり光っています。
自分的には、無反射の方が好きですが、大きな問題ではありません。
コスパに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
17068214
2016-11-14
用途:
タイヤ交換時
有限会社佐野中古車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いタイヤ交換時にホイールカバーが割れ交換しましたが、ぴったりフィット(低価格)でとてもお客さんに感謝されました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タイヤサイズにて適合判断は可能ですか。
回答:
タイヤサイズではなく、ホイルインチで適合確認する商品となっております。
商品の選定につきましては、ホイルインチでご選定ください。
1人が参考にしています
2021-02-10
質問:
穴数:4と記載ありますが、ナットでも固定する方法でしょうか。
回答:
ホイールカバーのツメ部分のみでの固定になります。
2021-02-10

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする