AQDEXOHPLT0543 アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越) 17071629

アクアドリルEX オイルホールパイロットAQDEXOHPLT0543

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はシャンク径・外径Dcなど111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
注文コード
17071629
品番
AQDEXOHPLT0543
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
溝長(mm)
25
全長(mm)
82
シャンク径(mm)
6
直径(mm)
5.43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする