車検証入れ 名刺ポケット横タイプ

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 17075853 品番 Y-SI
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。

適合横型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 用途車検証の保管に。 仕様一枚物タイプ
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
車両販売時
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も購入していますが、安価で助かっています。以前よりは値上がりしてしてしまいましたので割引の日を狙って購入しています。

対象商品:
17075826
2025-10-15
用途:
主に仕事用に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使い勝手も良く、古くなった車検証入れの交換に大変重宝しております

対象商品:
17075853
2026-01-10
用途:
車検証
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シンプルな車検証入れです
数を使うのでもう少し安いと助かる

1人が参考にしています
2025-06-01
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルなタイプを探していたので丁度良かったが、名刺入れが内側にあるタイプでその点は意外だった

2025-09-17
用途:
車検証入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルデザインで使いやすいです。
いろんな色もあって使いやすいです。

2024-10-25
用途:
車検証を入れるのに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりしています。まあ簡易ではありますが値段からしていいんじゃないでしょうか。

対象商品:
17075835
2024-06-26
用途:
納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりクオリティが高かったのでリピートしようと思います!

対象商品:
17075853
2024-07-16
用途:
納車時
カーズ芦屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お手頃価格。リピート購入してます。数年経つと、車検証が透明ビニールにくっつきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
内側は、車検証を入れた時に、張り付かないようなつるっとした素材になっているのでしょうか。
回答:
車検証入れの内部はエンボス加工等の加工はなされておりませんので、書類等が張り付きにくいものではありません。
2021-02-04
質問:
車検証を入れる口は、上からですか。
回答:
上から入れて頂くタイプでございます。
2021-02-04
質問:
名刺が入る面に、車検証を入れる商品なのですか。
回答:
名刺が入る面に、車検証を入れる商品になっております。
2021-02-04
質問:
モノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
ロゴは入っておりません。
2021-02-04

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする