車検証入れ 中袋付 名刺ポケット縦タイプ

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 17075905 品番 WT-W
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
4色の中からお好きな色をお選びいただけます。

仕様二ツ折 白(中袋透明) 適合縦型名刺 用途車検証の保管に。 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)355×235(中袋304×220)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
車検後の車検証入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

自賠責などのインクが透明の内袋に付着しているものが多くあるので
サービス品としてこれに入れ替えさせてもらっている。
最新の小さい車検証のポケット付きが出るまで(でるかどうかわからないが)
この汎用品がお渡しするものとしては必要十分。

2025-09-12
用途:
車検証入れる
鹿島オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で使い勝手が良いと思います 名刺入れがあり取説書及び整備書入れも有り車検証は中袋に入れると言う所が気に入って使用しています

対象商品:
17075896
2023-08-08
用途:
車検証入れ
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

名入れとかもったいないのでこちらを使ってます
。特に問題はないです

対象商品:
17075887
2022-02-22
用途:
納車時に、こちらのケースに交換してます
CarSale Redbull 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく、お客様にも、評判いいですので、リピ買いしてます。

対象商品:
17075905
2022-02-09
用途:
中古車用
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車販売時に使用しています。取説も収納できるので便利です。

対象商品:
17075914
2021-05-30
用途:
車検証入れ
トップギア 様 (製造業)

中ポケットがあるので車検証と自賠責など別々に収納出来るのが良いですね

対象商品:
17075887
2020-04-09
用途:
ご購入された車両の車検証入れに、使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も、安く大変助かってます。
名刺入れが、外にあれば車検証入れに販売店名を入れなくともいいので、外側に名刺入れを作っていただければ、ありがたいです。
また、説明書・メンテナンスノートを入れると車検証自体が中で変な形で曲がってしまいますので、余裕を作っていただければ大変助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
17075887
2020-01-25
用途:
納車時に
カーショップレインボー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見やすく、使いやすく、収納も多く非常に良いです。また購入します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1枚だけ購入できませんか。
回答:
こちらの商品は内容量 1セット(10枚)の販売しかございません。
寸法・仕様が異なりますが下記の商品がございます。
■モノタロウ 車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ
注文コード:17075765
注文コード:17075774
注文コード:17075783
注文コード:17075792
注文コード:17075808
注文コード:17075817
2021-02-04
質問:
「名前」を入れられる商品はありますか。
回答:
下記の商品が、「名入れ」対応商品になります。
 
●大阪魂 名入り車検証入れ(中袋付き)
注文コード:40168834
注文コード:40168843
注文コード:40168852
注文コード:40168861
 
●大阪魂 名入り車検証入れ
注文コード:36682597
注文コード:36682606
注文コード:36682615
注文コード:36682624
注文コード:36682633
注文コード:36682642
注文コード:36682651
注文コード:36682667
注文コード:36682676
注文コード:36682685
注文コード:36682694
注文コード:36682703
注文コード:36682712
注文コード:36682721
注文コード:36682737
注文コード:36682746
注文コード:40169035
注文コード:40169044
注文コード:40169053
注文コード:40169062
2021-02-04
質問:
社名,住所,電話番号等のプリントは別料金にてできないでしょうか。
回答:
【社名,住所,電話番号等のプリント】のご依頼につきまして、弊社では製品の加工設備等を有しておりませんので、個別の商品加工につきましてはお引き受け致しかねます。
2021-02-04

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする